PHOENIX CONTACT - PHC1212532 SF-ASD 21 SET CACCIAVITE A BATTER. - 1212532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1
Mit Ladegerät - ja
Gewicht mit Akkupack - 0.5 kg
Packung
1 ST
EAN
4046356589673
Artikelnummer
PHC1212532
Herstellernummer
1212532
Hersteller
PHC
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
0.5 kg
Max. Drehmoment:
4.4 Nm
Drehmomenteinstellung:
0.3...4.4 Nm
Länge:
277 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
165 mm


