PHOENIX CONTACT - PHC1212530 SF-ASD 21 SET 230V SET CACCIAVITE A BATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.5 kg
Max. Drehmoment - 4.4 Nm
Drehmomenteinstellung - 0.3...4.4 Nm
Packung
1 ST
EAN
4046356589451
Artikelnummer
PHC1212530
Herstellernummer
1212530
Hersteller
PHC
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.5 kg
Max. Drehmoment:
4.4 Nm
Drehmomenteinstellung:
0.3...4.4 Nm
3,6 V. Akkuschrauber mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 21-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 600 U/min. Einstellbar von 0,3 ... 4,4 Nm.


