PHOENIX CONTACT - PHC1212518 CF CRIMPHANDY/ACCU ACCUMULATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 7.4 V
Kapazität - 0.68 Ah
Gewicht - 53.2 g
Packung
1 ST
EAN
4046356589505
Artikelnummer
PHC1212518
Herstellernummer
1212518
Hersteller
PHC
Nennspannung:
7.4 V
Kapazität:
0.68 Ah
Gewicht:
53.2 g
Ersatzakku für das CRIMPHANDY.


