Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212508 SZS 0,8X4,0 VDE CACCIAVITE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212508 SZS 0,8X4,0 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 198 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356543064

Artikelnummer

PHC1212508

Herstellernummer

1212508

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

198 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Cacciavite a taglio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212508 - SZS 0 8X4 0 VDE CACCIAVITE