PHOENIX CONTACT - PHC1212428 TOOL-CASE BASIC VALIGETTA UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 22
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 8
Verpackung - Koffer
Packung
1 ST
EAN
4046356514613
Artikelnummer
PHC1212428
Herstellernummer
1212428
Hersteller
PHC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
8
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0


