PHOENIX CONTACT - PHC1212368 WIREFOX 2,5 PINZA SPELAFILI - 1212368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08...2.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3...1.9 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356456128
Artikelnummer
PHC1212368
Herstellernummer
1212368
Hersteller
PHC
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08...2.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3...1.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja


