PHOENIX CONTACT - PHC1212303 WIREFOX-D CX-1/SB LAMA DI RICAMBIO - 1212303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - sonstige
Abbrechklingen - nein
Breite - 18 mm
Länge - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356455374
Artikelnummer
PHC1212303
Herstellernummer
1212303
Hersteller
PHC
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
nein
Breite:
18 mm
Länge:
35.5 mm
Lama di ricambio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212303 - WIREFOX-D CX-1 SB LAMA DI RICAMBIO


