PHOENIX CONTACT - PHC1212283 SF-PHSL 1-80 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356455183
Artikelnummer
PHC1212283
Herstellernummer
1212283
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
ja
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
nein