PHOENIX CONTACT - PHC1212202 UNIFOX-C VDE PINZA UNIVERSALE - 1212202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - nein
Ausführung funkenarm - nein
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356454186
Artikelnummer
PHC1212202
Herstellernummer
1212202
Hersteller
PHC
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten. Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung. Spürbar geringerer Kraftaufwand für den Nutzer.


