Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212174 WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI - 1212174

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212174 WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 131.5 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 16...300 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8...28 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454285

Artikelnummer

PHC1212174

Herstellernummer

1212174

Hersteller

PHC

Länge:

131.5 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

16...300 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

8...28 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Länge der Backen:

0 mm

Kopfbreite:

15 mm

Kopfhöhe:

28.7 mm

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

ESD geprüft:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212174 - WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI