PHOENIX CONTACT - PHC1212163 WIREFOX-D CX-1 PINZA SPELAFILI - 1212163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0...0 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5...7.6 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356454315
Artikelnummer
PHC1212163
Herstellernummer
1212163
Hersteller
PHC
Länge:
90 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0...0 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5...7.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge der Backen:
15.5 mm
Kopfbreite:
25.5 mm
Kopfhöhe:
37.5 mm
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja


