Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212161 WIREFOX-D 40 PINZA SPELAFILI - 1212161

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212161 WIREFOX-D 40 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4...300 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.5...40 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356454452

Artikelnummer

PHC1212161

Herstellernummer

1212161

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

4...300 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

4.5...40 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Mit Drahtschneider:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug.