PHOENIX CONTACT - PHC1212157 WIREFOX 16-1 PINZA SPELAFILI - 1212157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 166 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 6...16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 2.9...4.6 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Kerbtiefe einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356454162
Artikelnummer
PHC1212157
Herstellernummer
1212157
Hersteller
PHC
Länge:
166 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6...16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2.9...4.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Länge der Backen:
16 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein


