PHOENIX CONTACT - PHC1212156 WIREFOX 4 PINZA SPELAFILI - 1212156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.1...4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3...2.4 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356454421
Artikelnummer
PHC1212156
Herstellernummer
1212156
Hersteller
PHC
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1...4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3...2.4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja


