PHOENIX CONTACT - PHC1212151 WIREFOX 4/SB LAMA DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - sonstige
Abbrechklingen - nein
Breite - 18 mm
Länge - 39.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356455480
Artikelnummer
PHC1212151
Herstellernummer
1212151
Hersteller
PHC
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
nein
Breite:
18 mm
Länge:
39.5 mm
Lama di ricambio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212151 - WIREFOX 4 SB Lama di ricambio


