PHOENIX CONTACT - PHC1212065 CRIMPFOX-RC 25 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10...25 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356454056
Artikelnummer
PHC1212065
Herstellernummer
1212065
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10...25 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab. Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent.