PHOENIX CONTACT - PHC1212055 CRIMPFOX-RCI 1 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 0.14...1 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356453851
Artikelnummer
PHC1212055
Herstellernummer
1212055
Hersteller
PHC
Querschnitt:
0.14...1 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Capocorda isolato, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 1 mm², crimpatura: Crimpatura ovale, peso 358 g, nero


