PHOENIX CONTACT - PHC1212052 CRIMPFOX-SC 6L PINZA A CRIMPARE - 1212052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...6 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356453943
Artikelnummer
PHC1212052
Herstellernummer
1212052
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


