PHOENIX CONTACT - PHC1212050 CRIMPFOX-SC 6 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...6 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356453950
Artikelnummer
PHC1212050
Herstellernummer
1212050
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.


