Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212048 CRIMPFOX-SC 1,5 PINZA A CRIMPARE - 1212048

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212048 CRIMPFOX-SC 1,5 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.1...1.5 mm²

  • Länge - 198 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356453837

Artikelnummer

PHC1212048

Herstellernummer

1212048

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.1...1.5 mm²

Länge:

198 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212048 - CRIMPFOX-SC 1 5 Pinza a crimpare