PHOENIX CONTACT - PHC1212046 CRIMPFOX 6H PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356455749
Artikelnummer
PHC1212046
Herstellernummer
1212046
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein


