PHOENIX CONTACT - PHC1212045 CRIMPFOX 10S PINZA A CRIMPARE - 1212045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14...10 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14...10 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


