Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212041 CRIMPFOX 50R PINZA A CRIMPARE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212041 CRIMPFOX 50R PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 35...50 mm²

  • Länge - 256 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356453912

Artikelnummer

PHC1212041

Herstellernummer

1212041

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

35...50 mm²

Länge:

256 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent.