PHOENIX CONTACT - PHC1212039 CRIMPFOX 25R PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10...25 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356453905
Artikelnummer
PHC1212039
Herstellernummer
1212039
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10...25 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent.


