PHOENIX CONTACT - PHC1212034 CRIMPFOX 6 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356453813
Artikelnummer
PHC1212034
Herstellernummer
1212034
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.


