PHOENIX CONTACT - PHC1209114 SZS 1,0X5,5 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 223 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 125 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356357135
Artikelnummer
PHC1209114
Herstellernummer
1209114
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Gewölbte Klinge:
nein
Kappe drehbar:
nein
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
74.6 g


