PHOENIX CONTACT - PHC1207682 NS 35/15 PERF 955MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918936297
Artikelnummer
PHC1207682
Herstellernummer
1207682
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
955 mm
Höhe:
15 mm
Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento


