PHOENIX CONTACT - PHC1207679 NS 35/15 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 755 mm
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918932619
Artikelnummer
PHC1207679
Herstellernummer
1207679
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
755 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Guida di supporto forata, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento


