Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1207658 NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN - 1207658

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1207658 NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356366564

Artikelnummer

PHC1207658

Herstellernummer

1207658

Hersteller

PHC

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

1000 mm

Höhe:

15 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1000 mm, Farbe: silber