PHOENIX CONTACT - PHC1207653 NS 35/ 7,5 PERF 955MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 955 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918932633
Artikelnummer
PHC1207653
Herstellernummer
1207653
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
955 mm
Höhe:
7.5 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 955 mm, Farbe: silber


