PHOENIX CONTACT - PHC1206829 CUTFOX 10 TRONCATRICE AUTOMATICA - 1206829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 8 mm
Max. Kabelquerschnitt - 10 mm²
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Gesamtlänge - 301 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918178871
Artikelnummer
PHC1206829
Herstellernummer
1206829
Hersteller
PHC
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
8 mm
Max. Kabelquerschnitt:
10 mm²
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
301 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


