PHOENIX CONTACT - PHC1206612 SZF 3-1,0X5,5 CACCIAVITE - 1206612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 150 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918174453
Artikelnummer
PHC1206612
Herstellernummer
1206612
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


