PHOENIX CONTACT - PHC1206599 NS 35/15 ZN PERF 2000MM GUIDA - 1206599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918173050
Artikelnummer
PHC1206599
Herstellernummer
1206599
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben