PHOENIX CONTACT - PHC1206463 SZK PZ2 VDE CACCIAVITE - 1206463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - sonstige
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - ja
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918170929
Artikelnummer
PHC1206463
Herstellernummer
1206463
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein



