Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1206434 NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM GUIDA - 1206434

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1206434 NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918170875

Artikelnummer

PHC1206434

Herstellernummer

1206434

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben