PHOENIX CONTACT - PHC1206421 NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM GUIDA - 1206421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2000 mm
Packung
25 ST
EAN
4017918170868
Artikelnummer
PHC1206421
Herstellernummer
1206421
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben


