PHOENIX CONTACT - PHC1205150 SZK PH1 VDE CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918019167
Artikelnummer
PHC1205150
Herstellernummer
1205150
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Klemmeinrichtung:
nein
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
nein