PHOENIX CONTACT - PHC1205147 SZK PH0 VDE CACCIAVITE - 1205147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Präzisionsausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918019150
Artikelnummer
PHC1205147
Herstellernummer
1205147
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


