Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1204504 SZF 0-0,4X2,5 CACCIAVITE - 1204504

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1204504 SZF 0-0,4X2,5 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918018931

Artikelnummer

PHC1204504

Herstellernummer

1204504

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Klingenlänge:

75 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.