PHOENIX CONTACT - PHC1204481 CYCLOPS PINZA SPELAFILI - 1204481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...25 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 0...11 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918018924
Artikelnummer
PHC1204481
Herstellernummer
1204481
Hersteller
PHC
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...25 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0...11 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja


