Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1204384 QUICK WIREFOX 6 PINZA SPELAFILI - 1204384

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1204384 QUICK WIREFOX 6 PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.08...6 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.5...2.9 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918018863

Artikelnummer

PHC1204384

Herstellernummer

1204384

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

0.08...6 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

0.5...2.9 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr