Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1204119 NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM SUPPORTO - 1204119

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1204119 NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918106393

Artikelnummer

PHC1204119

Herstellernummer

1204119

Hersteller

PHC

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

Langloch

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: weiß