PHOENIX CONTACT - PHC1202882 CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151267377
Artikelnummer
PHC1202882
Herstellernummer
1202882
Hersteller
PHC
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm² ... 6 mm², e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale


