PHOENIX CONTACT - PHC1202877 CRIMPFOX DUO 16S PINZA A CRIMPARE - 1202877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 0.14...16 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Max. AWG-Größe - 6
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151267674
Artikelnummer
PHC1202877
Herstellernummer
1202877
Hersteller
PHC
Querschnitt:
0.14...16 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 16 mm², per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm², adeguamento sezione automatico, matrice girevole, inserimento laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura quadra, nero/verde


