Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA - 1201895

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918017583

Artikelnummer

PHC1201895

Herstellernummer

1201895

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben