PHOENIX CONTACT - PHC1201853 CRIMPFOX ZA 2 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.5...6 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918017552
Artikelnummer
PHC1201853
Herstellernummer
1201853
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5...6 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09


