Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201825 CSS 0.37-3/3-EMC AVVIATORE - 1201825

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201825 CSS 0.37-3/3-EMC AVVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Höhe - 210 mm

  • Breite - 35 mm

  • Tiefe - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151265250

Artikelnummer

PHC1201825

Herstellernummer

1201825

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Höhe:

210 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

195 mm

Schutzart (IP):

IP20

Regolatore di velocità Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1201825 - CSS 0.37-3 3-EMC AVVIATORE