Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA - 1201798

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - ohne

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

  • Materialstärke - 2.3 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918017514

Artikelnummer

PHC1201798

Herstellernummer

1201798

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

ohne

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben