Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201756 NS 35/15 AL UNPERF 2000MM GUIDA - 1201756

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918017477

Artikelnummer

PHC1201756

Herstellernummer

1201756

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Lochform:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt.