PHOENIX CONTACT - PHC1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM GUIDA - 1201714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918017453
Artikelnummer
PHC1201714
Herstellernummer
1201714
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben